曜日別特売
#83396 彩手木 素材箸 用美(ヤマコー) 61945959

#83396 彩手木 素材箸 用美(ヤマコー) 61945959
#83396 彩手木 素材箸 用美(ヤマコー) 61945959

彩手木 素材箸

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番65-4334-49注文コード61945959品番#83396
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

天然木の風合いを生かしたお箸。
素材により風合いが異なります。
塗装がしてある商品はぬるま湯で洗い自然乾燥し臭いを無くしてからご使用ください。
塗装は永久的なものではありません。ご使用状況により塗装の耐久性は異なります。
天然素材を使用した製品の為、色・木目等は若干のばらつきが出る場合がございます。
商品の寸法、色、形状は画像と

仕様●サイズ:約L22.5cm●重さ:約17g●材質:天然木●塗装:漆●生産国:中国アズワン品番65-4334-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする