曜日別特売
92024 細胞培養プレート 24well 平底 92024シリーズ TPP 61946765

92024 細胞培養プレート 24well 平底 92024シリーズ TPP 61946765
92024 細胞培養プレート 24well 平底 92024シリーズ TPP 61946765

細胞培養プレート 24well 平底 92024シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(126枚)注文コード61946765品番92024
参考基準価格(税別)¥71,500販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ロットナンバー表示
TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。
ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。
商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●寸法(WxDxH):127.8x85.5x22.4mm●容量:3.34ml/1ウェル●ウェル内寸:Φ16.2x17.1mm●培養面積:186mm2●底形状:平底●材質:P.S●温度耐性:P.S(ポリスチレン) -40℃~60℃●※適合シールはありません。アズワン品番65-3796-20
注意
●※適合シールはありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする