CVD205-K 2相ステッピングモーター用 バイポーラ駆動ドライバ オリエンタルモーター 61947366

2相ステッピングモーター用 バイポーラ駆動ドライバ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61947366品番CVD205-K
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ステッピングモーターをパルス列入力で簡単に運転をおこないたい。そんなニーズにお応えするパルス列入力タイプドライバです。
高効率設計・高トルク・低振動化をさらに追及し、性能をより向上させました。

形状取付プレートなし質量(kg)0.02入力電圧(V)DC24相数2相入力電流(A)0.5電圧許容範囲±10%モーター電流(A)0.5/相ドライバタイプパルス列入力タイプ適合モーターPKP213D05■
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする