オリエンタルモーター
2相ステッピングモーター用 バイポーラ駆動ドライバ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61947375
品番
CVD228-K
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステッピングモーターをパルス列入力で簡単に運転をおこないたい。そんなニーズにお応えするパルス列入力タイプドライバです。
高効率設計・高トルク・低振動化をさらに追及し、性能をより向上させました。
形状
取付プレートなし
質量(kg)
0.02
入力電圧(V)
DC24
相数
2相
入力電流(A)
3.0
電圧許容範囲
±10%
モーター電流(A)
2.8/相
ドライバタイプ
パルス列入力タイプ
適合モーター
PKP25□D28■2、PKP26□D14■2、 PKP26□D28■2、PKP26□MD28■2