Jan-25 三ツ口フラスコ 3025シリーズ コスモスビード 61948165

三ツ口フラスコ 3025シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番65-6865-27
内容量1個注文コード61948165品番Jan-25
参考基準価格(税別)¥7,660販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

※球径は丸底フラスコと同じです。
側管斜形。

アズワン品番
65-6865-27
仕様
●容量:50mL●中管外径:20mm●側管外径:14mm
種別
丸底フラスコ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする