WNB781001 三角フラスコ 125ml PETG プラグシールキャップ 滅菌済み WNB781001シリーズ ビーエム機器 61948287

三角フラスコ 125ml PETG プラグシールキャップ 滅菌済み WNB781001シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1パック(24個)注文コード61948287品番WNB781001
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

NEST 三角フラスコ。DNase、RNase、Pyrogenfree。振とう培養に最適。ベントフィルターキャップおよびシールキャップの2種類。0.2μm疎水性フィルター付きベントキャップにより、コンタミネーションなくガス交換が可能。材質:PETG製(ボトル)、HDPE(キャップ)、疎水性PTFE(フィルター)。電子滅菌済み:SAL=10-6。

仕様●24個(1×24pk)●容量(mL):125●キャップタイプ:シールキャップ●サイズ(mm)●高さ:106.8、口径:34、底面:66●※予告なく仕様が変更される場合がございます。アズワン品番65-3862-94
注意
●※予告なく仕様が変更される場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする