傘ぽん KP-29CBBH 折りたたみ傘袋用ホルダー付 長傘用・折りたたみ傘用袋付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61948680 品番UB2848290
参考基準価格(税別)¥175,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

ゴミ箱と一緒になったタイプ。市販のゴミ袋をセットでき、後片付けも簡単です。
長傘用袋400枚付・折りたたみ傘用袋200枚付
キャスター2個付
ゴミ箱と一緒になったタイプ。市販のゴミ袋をセットでき、後片付けも簡単です。長傘用袋400枚付・折りたたみ傘用袋200枚付。キャスター2個付。

仕様●サイズ:W473×D321×H970mm●重量:13.8kg●容量:長傘用袋収納量/600枚、折りたたみ傘用袋収納量/600枚、ゴミ箱容量/24L●材料:本体/SUS430ステンレススチールに焼付塗装(メタリックシルバー)、ヘッド/ABS樹脂、台座/ステンレスヘアーライン アズワン品番65-3726-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする