山葡萄バッグ 削皮 ござめ編

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(約):29×H21.5(持ち手H11.5)×底マチ15cm●重量(約):350g●仕様:内布・かぶせ付き オープンポケット2●企画・デザイン:日本●生産国:中国●最終加工:日本 注文コード61948829 品番#79118
参考基準価格(税別)¥58,500 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

山葡萄をデザインした木のキーホルダー付き。
内布は取り外しできません。
絹などのデリケートな素材の場合、擦れることがございます。
天然素材、手作り品のためひとつひとつの色合いや形状、風合いが異なりますのでご了承ください。

仕様●サイズ(約):29×H21.5(持ち手H11.5)×底マチ15cm●重量(約):350g●仕様:内布・かぶせ付き オープンポケット2●企画・デザイン:日本●生産国:中国●最終加工:日本 アズワン品番65-4332-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする