BOURNS
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:420V 最大直流定格電圧:560V 50pF 1袋 200個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
注文コード
61949888
品番
IsoM8-420-B-L2
参考基準価格(税別)
¥42,200
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
仕様
●最大AC定格電圧:420V●最大直流定格電圧:560V●制限電圧:1100V●クランプ電流:200A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:50pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:420V
アズワン品番
65-6931-48