ERZV14D470 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 6.75nF 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 61950080

酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 6.75nF 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1袋(5個)注文コード61950080品番ERZV14D470
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm
小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上。

仕様●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:93V●クランプ電流:10A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:15.5mm●最大サージ電流:2000A●静電容量:6.75nF●長さ:38.5mm●厚さ:5mm●寸法:15.5 (Dia.) x 5mm●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6973-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする