オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの 冷却(制御機器)
オリエンタルモーターの ファンユニット
制御盤ファンユニット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
フード:ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア:合成繊維、グリル:ABS(難燃グレード:V-0)
注文コード
61951085
品番
C-PWS
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
防塵・防滴パネル、取付用ねじ、取扱説明書
仕様
メディアタイプ:IP55仕様対応用
材質
フード:ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア:合成繊維、グリル:ABS(難燃グレード:V-0)
質量(kg)
0.2
タイプ
防塵・防滴パネル
外形寸法(mm)
129×134
フィルター
フィルター付
保護等級
IP55仕様
色(パネル)
ライトグレー
除塵率(%)
フィルターメディア:95(風速V:0.7m/s時)