オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの 冷却(制御機器)
オリエンタルモーターの ファンユニット
制御盤ファンユニット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
フード: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア: 合成繊維、グリル: ABS(難燃グレード:V-0)
注文コード
61951094
品番
C-PL
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
防塵・防滴パネル、取付用ねじ、取扱説明書
仕様
メディアタイプ:IP43仕様対応用
材質
フード: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア: 合成繊維、グリル: ABS(難燃グレード:V-0)
質量(kg)
0.5
タイプ
防塵・防滴パネル
外形寸法(mm)
209×226
フィルター
フィルター付
保護等級
IP43仕様
色(パネル)
ライトグレー
除塵率(%)
フィルターメディア:48(風速V:2.0m/s時)