ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の キッチンライト
キッチンライト 手動スイッチ付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61951207
品番
OB055183(60Hz)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,200
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
本体とカバーが一体なので取付簡単です。
消費電力(W)
19
仕様
スイッチ付:点灯→消、調光器不可
材質
樹脂(白色)/アクリル(透明)
長さ(mm)
56
幅(mm)
478
質量(kg)
1.1
タイプ
壁面・棚下面取付兼用
ランプ
FL15N
光源色
昼白色
出しろ(mm)
105
注意
※取付は専門の電気工事店にご依頼下さい。