PEPPERL+FUCHS
PEPPERL+FUCHSの 電子部品(オンボード)
PEPPERL+FUCHSの 能動部品
PEPPERL+FUCHSの 基板用センサ
磁気式ピックアップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61951489
品番
MB60-12GM50-E2
参考基準価格(税別)
¥33,100
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
DM60-31-15マグネットに基づく検出範囲60 mm
DM60-31-15マグネットに基づく検出範囲60 mm。
仕様
●電源電圧:10 → 30 V●IP保護等級:IP67●全体の高さ:50mm●全体の幅:12mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+75℃●応答周波数:5 kHz
アズワン品番
65-7300-60