曜日別特売
LL3-DY01 磁気式近接センサ 光ファイバセンサー用ファイバ KTL180、光ファイバアンプ:GLL170 T 、WL24 Ex、WLL180T SICK 61951516

磁気式近接センサ 光ファイバセンサー用ファイバ KTL180、光ファイバアンプ:GLL170 T 、WL24 Ex、WLL180T

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●アクセサリタイプ:光ファイバセンサー用ファイバ●応用例:近接システム用ファイバ●シリーズ:Ll3●ケーブル長:2m●材質:耐薬品性プラスチック注文コード61951516品番LL3-DY01
参考基準価格(税別)¥222,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

一目でわかる非常に広範なプラスチック及びガラス光ファイバケーブル。 化学薬品及び高温に耐性のある光ファイバケーブル ねじ式スリーブとスムーズスリーブ、光線(アレイ)バンド、90 ° 反射タイプを用意しています 集束光学素子 近接及びスルービーム vあなたの利点プラスチックファイバとガラスファイバで構成された非常に広範な光ファイバケーブル。
一目でわかる非常に広範なプラスチック及びガラス光ファイバケーブル。 化学薬品及び高温に耐性のある光ファイバケーブル ねじ式スリーブとスムーズスリーブ、光線(アレイ)バンド、90 ° 反射タイプを用意しています 集束光学素子 近接及びスルービーム vあなたの利点プラスチックファイバとガラスファイバで構成された非常に広範な光ファイバケーブル。幅広い用途で柔軟性を発揮します 機械的ストレス、化学的ストレス、及び高温による損傷に対する耐性があります 標準及び顧客特有タイプ 簡単なインストールアプリケーション指向のセンサソリューションの場合は、適切な光ファイバケーブルを選択する必要があります。Sick では、プラスチックとガラス繊維製の幅広い光ファイバケーブルを取り揃えているので、最適なオートメーションソリューションが実現します。これは、特に whic のタスクに適用されます用途基板の検出 シングルレーンアナライザのラックコードとテストチューブのレベル測定値の識別 グリッパーと射出成形ツールの部品を検出します グリッパーの位置を監視します 欠陥のある PA の自動放電注。

仕様●アクセサリタイプ:光ファイバセンサー用ファイバ●応用例:近接システム用ファイバ●シリーズ:Ll3●ケーブル長:2m●材質:耐薬品性プラスチックアズワン品番65-7312-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする