写人メタリックスケッチセット 桐箱入

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード61951699 品番#79289
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

写人
旅先で手早くはがき絵や水墨画が楽しめる。
付属の水筆でぼかしながら手早く描画できます。
光沢の美しいメタリックカラーです。
商品の寸法、色、形状は多少異なる場合がございます。
天然素材を使用しているため、サイズや色合い、風合いがひとつひとつ異なります。ご了承ください。
写人。旅先で手早くはがき絵や水墨画が楽しめる。付属の水筆でぼかしながら手早く描画できます。光沢の美しいメタリックカラーです。商品の寸法、色、形状は多少異なる場合がございます。天然素材を使用しているため、サイズや色合い、風合いがひとつひとつ異なります。ご了承ください。

仕様●セット内容:顔彩6色、水筆ペン1、彩色筆1、絵の具拭き取り布1●サイズ(約):木箱/20.9×15.4×H3cm●重量(約):230g●材質:木箱/桐●生産国:日本●PP巻き アズワン品番65-4337-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする