BEF-MR010030R 取り付けアクセサリ 取り付けブラケット DFS60 エンコーダ SICK 61951848

取り付けアクセサリ 取り付けブラケット DFS60 エンコーダ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61951848品番BEF-MR010030R
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

10 mm ソリッドシャフト用の O リング付きアルミ製測定ホイール( NBR70 )です。Sick DFS60 エンコーダで使用する円周 300 mm注
10 mm ソリッドシャフト用の O リング付きアルミ製測定ホイール( NBR70 )です。Sick DFS60 エンコーダで使用する円周 300 mm注。

仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick DFS60 エンコーダ●シリーズ:BEF●材質:アルミアズワン品番65-7314-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする