曜日別特売
BAM00FE 取り付けクランプ ブラケット M18センサ BALLUFF 61951927

取り付けクランプ ブラケット M18センサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61951927品番BAM00FE
参考基準価格(税別)¥4,720販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:M18センサ●応用例:クランプホルダ●シリーズ:BAM00アズワン品番65-7270-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする