取り付けブラケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61951988 品番SZK-002U
参考基準価格(税別)¥3,070 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

Patlite 壁面取り付けPatlite シルバー壁面取り付けブラケットは、長さが 72 mm で、幅が 70 mm、深さが 70 mm です。特長と利点質量 ( 許容誤差 ± 10%) は 0.06kg です用途 LR4-WJ LR5-WJ-WT認定 IP65等級
Patlite 壁面取り付けPatlite シルバー壁面取り付けブラケットは、長さが 72 mm で、幅が 70 mm、深さが 70 mm です。特長と利点質量 ( 許容誤差 ± 10%) は 0.06kg です用途 LR4-WJ LR5-WJ-WT認定 IP65等級。

仕様●コンポーネントタイプ:ブラケット●併用可能製品:LR4-WJ, LR5-WJ-WT●本体色:シルバー アズワン品番65-7360-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする