ブッシュキャンティーンボトル

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61951995 品番05-02-bush-0001
販売価格(税込) ¥1,980
販売価格(税別)
1,800

漏れないキャップシステム。飲み口とキャップの密着性を高め、パッキンの無いシンプル構造でも漏れません。
他社同類品より耐久性UP。本体トライタン樹脂を15%以上増量し耐久性が向上しました。
本体ネジ山の下部側を水平カットにすることで締めすぎても空回りしない構造に。
キャップの開閉は1回転半と少ない回数でできます。
プラスチック臭が気にならないトライタン樹脂を採用。
食器洗浄機の仕様が可能ですが、お湯の吹き出し口から一番遠くへ置いてください。

容量(L)約1.0(34oz) 材質本体/飽和ポリエステル樹脂、キャップ/ポリプロピレン 質量(g)約154 耐熱温度(℃)本体/100、キャップ/120 耐冷温度(℃)本体/-20、キャップ/0 商品タイプスクリュータイプ
注意
※電子レンジでの使用はできません。
※食器洗浄機の使用の際には性能と置く場所によって過剰な熱が伝わりますのでご注意ください。
※冷蔵庫でのご使用の際にはキャップを外してご使用ください。
※火のそばに置かないでください。
※ポリプロピレンの耐冷温度は0度ですが、これは正品を落した際に破損したり、ひび割れをおこす温度で、取扱いに注意すれば使用することができます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61951995
2020-04-13
用途:
camp
その他業種

高いけど買いました物は良かったです見た目通り渋いです

1人が参考にしています
対象商品:
61951995
2019-11-12
用途:
野外作業時の給水(水筒)として購入
建設業・工事業

野外で作業するための、水筒として購入しました。
匂いもなく、軽くて、丈夫で、問題が見当たりません。
良し製品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする