取り付けブラケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61951997 品番SZK-003U
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

Patlite 壁面取り付けPatlite シルバー壁面取り付けブラケットは、長さが 72 mm、幅が 90 mm、奥行きが 70 mm です。特長と利点質量(許容誤差 ± 10% )は 0.07kg です用途 LR6 - WJ LR7-WJ-WT PWS-TT-TH-RT-RH認定 IP65等級
Patlite 壁面取り付けPatlite シルバー壁面取り付けブラケットは、長さが 72 mm、幅が 90 mm、奥行きが 70 mm です。特長と利点質量(許容誤差 ± 10% )は 0.07kg です用途 LR6 - WJ LR7-WJ-WT PWS-TT-TH-RT-RH認定 IP65等級。

仕様●コンポーネントタイプ:ブラケット●併用可能製品:LR6-WJ, LR7-WJ-WT, PWS-TT-TH-RT-RH●本体色:シルバー アズワン品番65-7359-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする