曜日別特売
SZK-002K 取り付けブラケット PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 61952006

取り付けブラケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61952006品番SZK-002K
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

Patlite 壁面取り付けPatlite 黒色壁面取り付けブラケットは、長さが 72 mm で、幅が 70 mm、深さが 70 mm です。特長と利点質量 ( 許容誤差 ± 10%) は 0.06kg です用途 LR4-WJ LR5-WJ-WT認定 IP65等級
Patlite 壁面取り付けPatlite 黒色壁面取り付けブラケットは、長さが 72 mm で、幅が 70 mm、深さが 70 mm です。特長と利点質量 ( 許容誤差 ± 10%) は 0.06kg です用途 LR4-WJ LR5-WJ-WT認定 IP65等級。

仕様●コンポーネントタイプ:ブラケット●併用可能製品:LR4-WJ, LR5-WJ-WT●本体色:黒アズワン品番65-7359-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする