取り付けブラケット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61952015 品番SZK-003K
参考基準価格(税別)¥2,310 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

Patlite 壁面取り付けPatlite 黒色壁面取り付けブラケットは、長さが 72 mm、幅が 90 mm、奥行きが 70 mm です。特長と利点質量(許容誤差 ± 10% )は 0.07kg です用途 LR6 - WJ LR7-WJ-WT PWS-TT-TH-RT-RH認定 IP65等級
Patlite 壁面取り付けPatlite 黒色壁面取り付けブラケットは、長さが 72 mm、幅が 90 mm、奥行きが 70 mm です。特長と利点質量(許容誤差 ± 10% )は 0.07kg です用途 LR6 - WJ LR7-WJ-WT PWS-TT-TH-RT-RH認定 IP65等級。

材質PC(ポリカーボネート) 長さ(mm)55 質量(kg)0.07 タイプオプション 外径(Φmm)54 対応LR6、LR7ライトコラム 保護等級IP65 取付場所屋内 取付方向右方向 色(本体) アズワン品番65-7360-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする