取り付けブラケット センサ反射板 再帰反射型光電センサ M.S.R.機能あり 、再帰反射型光電センサ M.S.R.機能なし

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61952058 品番E39R3
参考基準価格(税別)¥2,770 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

反射板及びコードセット
オムロンE3シリーズセンサ用の反射板 / コードセット製品です。
反射板及びコードセット。オムロンE3シリーズセンサ用の反射板 / コードセット製品です。

付属品取りつけ金具形E39-L104(ねじ付) 仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●併用可能製品:再帰反射型光電センサ(M.S.R.機能あり)、再帰反射型光電センサ(M.S.R.機能なし) タイプ小型反射板 使用温度範囲(℃)-25〜55 保護等級IEC規格 IP67 保存温度範囲(℃)-40〜+70 指向角(°)30以上 アズワン品番65-7359-23 アクセサリタイプセンサ反射板 併用可能製品再帰反射型光電センサ(M.S.R.機能あり)、再帰反射型光電センサ(M.S.R.機能なし) 保存湿度範囲(%RH)35〜95 使用湿度範囲(%RH)35〜85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする