曜日別特売
BEF-WN-M12 取り付けブラケット 取り付けブラケット M12センサ SICK 61952198

取り付けブラケット 取り付けブラケット M12センサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61952198品番BEF-WN-M12
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

M12 センサ用の取り付けブラケットM12 センサ用注
M12 センサ用の取り付けブラケットM12 センサ用注。

仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:M12センサ●応用例:M12 センサ用の取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:スチール、亜鉛コーティングアズワン品番65-7314-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする