SICK
取り付けブラケット 取り付けブラケット M12センサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61952216
品番
BEF-WN-M12N
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
M12 ハウジング用の取り付けブラケットM12 センサ用注
M12 ハウジング用の取り付けブラケットM12 センサ用注。
仕様
●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:M12センサ●応用例:M12 ハウジング用の取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール
アズワン品番
65-7314-51