曜日別特売
BEF-WNZ01MPA 取り付けブラケット 取り付けブラケット MPA SICK 61952225

取り付けブラケット 取り付けブラケット MPA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61952225品番BEF-WNZ01MPA
参考基準価格(税別)¥2,350販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

側面取り付け用ブラケットSick MPA センサとの注
側面取り付け用ブラケットSick MPA センサとの注。

仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick MPA●応用例:側面取り付け用ブラケット●シリーズ:BEF●材質:黄銅、ステンレススチールアズワン品番65-7314-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする