SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 混合栓
ツーバルブワンホール混合栓
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61952476
品番
K811YK-13
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
見た目もかわいいクロスハンドル
天板の直径が33〜35mmの範囲で取付可能
天板の厚み5〜23mmの範囲で取付可能
使用地区
寒冷地
用途
キッチン用
仕様
ナット式、銅管
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
33〜35
取付径(Φmm)
(パイプ)19
吐水口長さ(mm)
153
商品タイプ
台付タイプ