取り付けベース Siriusシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61952487 品番8WD4408-0CC
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Siemens ブラケットSiemens Sirius シリーズは、フットマウント用のブラケットです。直径 50 mm と 70 mm で黒色が使われています。適合する周囲温度範囲は、-20 → 50 ℃ です認定 IP65等級 UL認定 EAC 認定 CE認定 DIN EN61346-2 DIN EN 81346-2
Siemens ブラケットSiemens Sirius シリーズは、フットマウント用のブラケットです。直径 50 mm と 70 mm で黒色が使われています。適合する周囲温度範囲は、-20 → 50 ℃ です認定 IP65等級 UL認定 EAC 認定 CE認定 DIN EN61346-2 DIN EN 81346-2。

仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:ブラケット●高さ:57mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃ アズワン品番65-7301-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする