取り付け用ハードウェア エンコーダホイール 10 mm シャフトエンコーダ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61952609 品番BEF-MR010020R
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

概要一目でわかるあなたの利点Sick エンコーダホイールは、20 cm、10 mm ホイールボア O リング汎用測定ホイールです。 10 mm ソリッド / フルシャフトのエンコーダで使用します。 また、L ブラケットアクセサリ BEF-WF-36 もお勧めします。用途硬い表面の測定に最適です。 柔らかい表面のために BEF-MR-010020 を考慮しなさい注
概要一目でわかるあなたの利点Sick エンコーダホイールは、20 cm、10 mm ホイールボア O リング汎用測定ホイールです。 10 mm ソリッド / フルシャフトのエンコーダで使用します。 また、L ブラケットアクセサリ BEF-WF-36 もお勧めします。用途硬い表面の測定に最適です。 柔らかい表面のために BEF-MR-010020 を考慮しなさい注。

仕様●アクセサリタイプ:エンコーダホイール●併用可能製品:10 mm シャフトエンコーダ●応用例:リニア測定 アズワン品番65-7279-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする