佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 気象計器
佐藤計量器製作所の 風速計
手持指示風向風速計 W419シリーズ
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61952627
品番
W419
参考基準価格(税別)
¥300,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
ハンティタイプの風向風速計です。
ブロックビルド方式により、隔測式風速計としてもご使用出来ます。
(一財)気象業務支援センター検定付。
仕様
●方式:風杯/発電式、風向/矢羽根式●起動風速:1.5m/s未満●測定範囲:風速/2〜30m/s、風向/16方位・360°●精度(風速):10m/s以下の時/±1.0m/s以内、10m/s以上の時/±10%以下●風向:16方位、10°角、8方位を表示●本体材質:ポリカーボネート樹脂●風杯材質:ポリカーボネート樹脂●本体寸法:(W)360×(H)351mm●風杯寸法:Φ49●風向寸法:340mm●質量:約1.5kg
アズワン品番
65-3743-10