仕様●パウダーフリーニトリル耐薬品性AQL:0.4●Length(mm)240 AQL 0.4 Palm Thickness(mm)0.12 Finger Thickness(mm)0.19 Tensile Strength(MPa) Before Aging 27 After Aging 27 Elongation at Break(%) Before Aging 620 After Aging 520 Force at Break(%) Before Aging 12 After Aging 12
アズワン品番65-3797-82