W2107-W アイアンペーパーホルダー棚付 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 61952957 W2107-W アイアンペーパーホルダー棚付 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 61952957 W2107-W アイアンペーパーホルダー棚付 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 61952957

アイアンペーパーホルダー棚付

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61952957 品番 W2107-W
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

トイレットペーパー用のホルダー
アイアンに焼付塗装を施し、風合いのある質感に仕上げています
ひとつひとつ製品の使いやすさを考え、製品の品質を確認しながらMADE IN JAPANならではの丁寧な仕事をしています

材質 ホワイト 付属品なべ小ねじ(直径3.8mm×長さ25mm)4本 耐荷重(kg)3
注意
※芯無しペーパーは使用できません。
※材質の特性上サビが発生する恐れがあります。アンティーク調の為寸法のばらつき、凹凸があります。
※石こうボード、タイル、コンクリートに取付けの際は、別売りの多目的アンカー(SANEI品番:PR471)をご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61952957
2021-02-18
用途:
トイレットペーパーホルダーの交換
医療・福祉・介護関連業

これは良い!ペーパーの芯にホルダーを入れる作業がなく、ただ引っかけるだけで
ペーパーをセットできます。とてもしっかりとした商品です。気に入りました。

対象商品:
61952948
2018-03-12
用途:
トイレのリフォーム
製造業

期待通りの形状、機能でした。無事にリフォームに使用することができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする