手袋 ポリクロロプレングローブ パウダーフリー NEOTOUCH 25-101

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(100枚) 注文コード 61952977 品番 25101070
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

クロロプレングローブ
独自のクロロプレンブレンドはアレルギー対策の決定版であり、より優れた耐薬剤性を提供します。
ほとんどの酸やアルコールに対して優れた耐薬品性
湿気や乾燥した環境でも滑りにくい
ネオプレン製なので、皮膚への刺激を軽減し1型アレルギー反応のリスクを軽減
内面をポリウレタンコーティングしているので脱着しやすい
従来

仕様●パウダーフリーノンラテックス耐薬品性AQL:1.5●Length(mm):240●AQL:1.5●Palm Thickness(mm):0.13●Finger Thickness(mm):0.16●Tensile Strength:Before Aging/>14、After Aging/>18●Elongation:Before Aging/>700、After Aging/>600●静電気防止機能規格:EN1149取得済 アズワン品番65-3770-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする