W5707-W アイアンリング SANEI(旧:三栄水栓製作所) 61952993 W5707-W アイアンリング SANEI(旧:三栄水栓製作所) 61952993 W5707-W アイアンリング SANEI(旧:三栄水栓製作所) 61952993

アイアンリング

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61952993 品番 W5707-W
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

タオルをかけて使用
アイアンに焼付塗装を施し、風合いのある質感に仕上げています
ひとつひとつ製品の使いやすさを考え、製品の品質を確認しながらMADE IN JAPANならではの丁寧な仕事をしています

ホワイト 付属品なべ小ねじ(直径3.8mm×長さ25mm)2本 材質 耐荷重(kg)1
注意
※材質の特性上サビが発生する恐れがあります。アンティーク調の為寸法のばらつき、凹凸があります。※石こうボード、タイル、コンクリートに取付けの際は、別売りの多目的アンカー(SANEI品番:PR471)をご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61952993
2023-12-15
用途:
トイレと洗面所て!
C.C.lab 様 (医療・福祉・介護関連業)

黒いハンガーはトイレ
白は洗面所で使用してます

丸なのでかけるだけでよく
洗濯ばさみで両端止めなくても大丈夫なので
使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする