曜日別特売
W5717-365-W アイアンバー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 61953018

 

W5717-365-W アイアンバー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 61953018
W5717-365-W アイアンバー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 61953018
W5717-365-W アイアンバー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 61953018

アイアンバー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
長さ(mm)365
内容量1個注文コード61953018品番W5717-365-W
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

アイアンに焼付塗装を施し、風合いのある質感に仕上げています
ひとつひとつ製品の使いやすさを考え、製品の品質を確認しながらMADE IN JAPANならではの丁寧な仕事をしています

耐荷重(kg)3付属品なべ小ねじ(直径3.8mm×長さ25mm)4本材質ホワイト長さ(mm)365材質(バー)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)365×45×50
注意
※材質の特性上サビが発生する恐れがあります。アンティーク調の為寸法のばらつき、凹凸があります。※石こうボード、タイル、コンクリートに取付けの際は、別売りの多目的アンカー(SANEI品番:PR471)をご使用ください。
材質の特性上サビが発生する恐れがあります。アンティーク調のため寸法のばらつき、凹凸があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61953045
2022-10-05
用途: 屋内での引っ掛け用に使用
有限会社鳳琳堂ビジネス

アイアンでできているので、見た目にもオシャレ感があり、尚且つ太さにも安心感があるので、購入して正解でした。

対象商品 : 61953027
2021-10-01
用途: 洗面カウンターのタオルバーとして
建設業・工事業

きちんとビスも付属しており、塗装も丁寧で錆の心配もなくしっかりしています。
あともう少し直径を小さくしてくれるとスッキリもっとおしゃれになりそうですが、今後商品の改善してくれるとうれしいな~

対象商品 : 61953045
2021-02-25
用途: 小物
建設業・工事業

商品はアイアンバーで本来はタオルを掛ける用途の品物ですが、ニッチにしたマガジンラックの落下防止バーとして使用しました。出幅も少なく、通路上でも邪魔しない、アイアンの質感も良い、良い商品で、次もリピート採用したいです。

対象商品 : 61953027
2021-01-14
用途: 新築時利用しています。
建設業・工事業

シンプルなデザインでサイズの種類も豊富なので重宝しています。
配送も早く満足です。

対象商品 : 61953027
2017-11-13
用途: パントリーのモノかけ

安物とは違いさすがのクオリティ!やはり日本製はいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする