創朋
創朋の スマホ/タブレット関連アクセサリ
創朋の その他スマホアクセサリ
手動ストレージパンチャー HDPN-04Aシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61953074
品番
HDPN-04A-HS
参考基準価格(税別)
¥357,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
破壊対象数が小規模の方向けの手動式モデル。
HDDに穴を開けて破壊、またはSSDのチップを破断し読取不能にする物理破壊装置です。ツール追加でテープも破壊可能になります。
仕様
●手動油圧方式●破壊数1個当たりのレバー操作回数:15〜20回●最大荷重:6トン●本体外寸:182(W)×190(D)×281(H)mm(レバー展開状態:182(W)×635(D)×281(H)mm)●重量:約12kg(本体のみ)●製品保証:3年
アズワン品番
65-6903-96