サンコーテクノ
サンコーテクノの ドリル
サンコーテクノの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
サンコーテクノの コンクリートドリル
アメラドリル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61953115
品番
AMD-7.5x110D
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
より速く、よりキレイに!
特殊刃先形状でスムーズな穴あけが可能です。
刃先径(Φmm)
7.5
全長(mm)
110
有効長(mm)
70
シャンク形状
六角軸対辺6.35mm
適合
IT/IT-Sタイプ:M6