AS7225 は、調整可能な白色照明器具、交換用ランプ(電球)、およびライトエンジン / モジュールで直接使用するように設計されています。AS7225 Smart Lighting Director には、CIE1931 XYZ および CIE 1976 uv ’座標マッピングを直接行う、生命ナノ光センサ向けに較正されたデジタル三波長補正機能が組み込まれています。Adaptive algorithmic サポート
AS7225 は、調整可能な白色照明器具、交換用ランプ(電球)、およびライトエンジン / モジュールで直接使用するように設計されています。AS7225 Smart Lighting Director には、CIE1931 XYZ および CIE 1976 uv ’座標マッピングを直接行う、生命ナノ光センサ向けに較正されたデジタル三波長補正機能が組み込まれています。Adaptive algorithmic サポートにより、コンパニオンマイクロプロセッサは、可変 CCT や昼光応答 LED ランプ、照明器具の閉ループ自律調整を実装できます。AS7225 は事前に校正された状態で出荷され、白色調整可能で昼光応答の照明デザインに Rapid Integration できるように設計されています。業界標準の I 2 C バスまたは UART インターフェイスを介してローカルマイクロプロセッサに指令を配信します。