周辺光センサ 6-Pin ODFN 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード61953318 品番TSL25721FN
参考基準価格(税別)¥1,770 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様●標準上昇時間:0.3μs●標準降下時間:0.3μs●ピン数:6●実装タイプ:表面実装●用途:ディスプレイバックライトコントロール●パッケージタイプ:ODFN アズワン品番65-7259-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする