エスコ
エスコの AV家電
エスコの オーディオ
エスコの ヘッドホン/イヤホン/マイク
充電式ワイヤレススピーカー付マイク
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61953449
品番
EA763CK-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,200
販売価格(税別)
¥
32,000
バスケットに入れる
連続使用時間:約6時間(使用条件により変化します)
充電時間:約3時間(使用条件により変化します)
連続使用時間:約6時間(使用条件により変化します)。充電時間:約3時間(使用条件により変化します)。
仕様
●メーカー:キングジム(KINGJIM)●型番:SPMC10●重量(g):350●材質:ABS●定格:15W●電源:リチウムイオンポリマーバッテリー●サイズ:約Φ55×290(H)mm ●スピーカー:30×70mm×2、Φ31mm×1●インターフェイス:外部端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、USB Type-C充電端子●付属品:マイクベース、充電ケーブル、充電ケーブル(USB Type-A/Type-C)、ネックストラップ、ACアダプタ、ケース
アズワン品番
65-3891-38