渋染 ビスケット舟底ショルダ IZ22

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61953467 品番#87125
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

藍渋染めされた落ち着いた色合いのバッグです。
季節や天候によって発色が変わりますので写真と商品の色合いが異なる場合があります。
天然染料のため、色や柄が濃かったり薄かったり、染ムラや黒ズミ、染め傷のように見える場合もありますがそれも天然の発色を活かした製法で染めている為です。
渦柄の手書きは、染めの時期や天候により柄の出方(柄が
藍渋染めされた落ち着いた色合いのバッグです。季節や天候によって発色が変わりますので写真と商品の色合いが異なる場合があります。天然染料のため、色や柄が濃かったり薄かったり、染ムラや黒ズミ、染め傷のように見える場合もありますがそれも天然の発色を活かした製法で染めている為です。渦柄の手書きは、染めの時期や天候により柄の出方(柄がはっきり出たり、ぼかしになったりします)が異なります。ひとつとして同じ染柄が出来ないため写真と現物とが異なります。藍渋は堅牢度が低く、着用中の摩擦、水濡れ等により色落ちする場合があります。白物との組み合わせはなるべくお避け下さい。

仕様●サイズ:約27×H24×底マチ12cm●調整可ショルダー:約63〜125cm●重さ:約300g●材質:本体/綿、ショルダー/アクリル、金具/スチール●仕様:ファスナー開閉/外側 前面・ファスナーポケット1/背面・マグネットポケット1/内側 ファスナーポケット1・携帯ポケット1●生産国:日本 アズワン品番65-4335-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする