ヴェンティーネオ取替え用ひさし

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61953605 品番 SPH393-C
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

通気孔の面積を従来品の約2.4倍まで拡大。
拡大した通気孔から空気を多く取り入れ、蒸れた空気を素早く排出。
ひさしはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸ステッチ入り)・通気性も抜群。
帯電防止処理を施しているので、ほこりがつきにくいです。

色(帽体) 材質汗止め:抗菌防臭加工素材・抗菌消臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工ライオナイトPC 使用目的ムレ軽減 質量(g)約464 タイプ飛来・落下物用+墜落時保護用兼用 サイズ(cm)53〜62 機能消臭・防臭 色(ひさし)クリア ひさし長さ(mm)約330 RoHS指令(10物質対応)対応 帽体ABS 材質(あごひも)備長炭入り繊維 材質(ひさし)ポリカーボネート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする