矢崎化工
矢崎化工の キッチン・調理用品
矢崎化工の 水切り・たわし受け・ラック
矢崎化工の 水切りバスケット
茶ワンカゴ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61953964
品番
BK-80 B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
業務用から家庭用まで幅広い用途でご使用頂けます。丈夫で水切れが良い日本製です。
ヤザキ 角型容器と組み合わせて、水切り、残飯入れとしても使えます。日本製。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
310
色
ブルー
高さ(mm)
90
奥行(mm)
245
質量(g)
176
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×245×90
RoHS指令(10物質対応)
対応