矢崎化工
矢崎化工の キッチン・調理用品
矢崎化工の 水切り・たわし受け・ラック
矢崎化工の 水切りバスケット
茶ワンカゴ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61953982
品番
BK-100 B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
業務用から家庭用まで幅広い用途でご使用頂けます。丈夫で水切れが良い日本製です。
ヤザキ 角型容器と組み合わせて、水切り、残飯入れとしても使えます。日本製。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
415
色
ブルー
高さ(mm)
110
奥行(mm)
315
質量(g)
309
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
415×315×110
RoHS指令(10物質対応)
対応