漬物だる 蓋付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61954007 品番 BL-4 フタツキ CR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

業務用から家庭用まで幅広い用途でご使用頂けます。丈夫で安心な日本国内製です。

材質ポリエチレン クリーム 質量(g)269 容量(L)4.3 寸法(外径×高さ)(mm)Φ230×180
注意
※本体、蓋のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする