矢崎化工
矢崎化工の キッチン・調理用品
矢崎化工の ボール・ざる・漬物・米びつ
矢崎化工の 漬物樽・漬物容器
漬物だる 蓋付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61954043
品番
BL-8 フタツキ CR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
業務用から家庭用まで幅広い用途でご使用頂けます。丈夫で安心な日本国内製です。
材質
ポリエチレン
色
クリーム
質量(g)
444
容量(L)
8.5
寸法(外径×高さ)(mm)
Φ280×230
注意
※本体、蓋のセット品です。