矢崎化工
矢崎化工の キッチン・調理用品
矢崎化工の ボール・ざる・漬物・米びつ
矢崎化工の 漬物樽・漬物容器
漬物だる 蓋付
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61954165
品番
BL-30 フタツキ CR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
業務用から家庭用まで幅広い用途でご使用頂けます。丈夫で安心な日本国内製です。
材質
ポリエチレン
色
クリーム
質量(g)
1630
容量(L)
32
寸法(外径×高さ)(mm)
Φ425×355
注意
※本体、蓋のセット品です。