矢崎化工
矢崎化工の キッチン・調理用品
矢崎化工の ボール・ざる・漬物・米びつ
矢崎化工の 漬物樽・漬物容器
漬物だる 押し蓋付セット
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
61954192
品番
BL-40 CR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
業務用から家庭用まで幅広い用途でご使用頂けます。丈夫で安心な日本国内製です。
材質
ポリエチレン
色
クリーム
質量(g)
2340
容量(L)
41
寸法(外径×高さ)(mm)
Φ460×385
注意
※本体、蓋、押し蓋のセット品です。