本体

GHA006C 温湿度計付きキッチンタイマー MotoM 61954210 GHA006C 温湿度計付きキッチンタイマー MotoM 61954210 GHA006C 温湿度計付きキッチンタイマー MotoM 61954210 GHA006C 温湿度計付きキッチンタイマー MotoM 61954210 GHA006C 温湿度計付きキッチンタイマー MotoM 61954210

温湿度計付きキッチンタイマー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61954210 品番 GHA006C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

キッチンタイマー ⇔ 温湿度計 に切替が可能。
大きな液晶でボタンがタッチ式です。
タイマーの設定は [分] [秒]のボタンを希望の時間に合わせスタートを押すだけととてもシンプルな操作になっています。またカウントアップ機能も付いています。
設置に関しては背面マグネットで設置、もしくは自立スタンドで設置が可能です。

付属品お試し用電池(単4形電池×1本) ダークブラウン 質量(g)約70(乾電池を含む) 電源DC1.5V(単4形電池×1本) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×21×81 設定時間最長99分59秒〜最短1秒 設置方法マグネット、スタンド 電池寿命約1年(1日1回30秒鳴らした場合) アラーム警鳴時間(秒)約30 主材質ABS 音量(dB)70以上 カウントダウン機能カウントアップ/カウントダウン
注意
※防水仕様ではありません。
※使用温度範囲は0℃〜40℃になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする